COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1400-040A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1400-040A0-PM P1BM
Rubix:A0436243
Fabrikant:8151038
EAN:7323226352740
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1400-040A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1400-040A0-PM P1BM


Eéndelige hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte40 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin (zertivo® 2,0)
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,35
Schachtcilindrische schacht (schachttolerantie: h6)
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal (iso p — ongelegeerd staal, laaggelegeerd/hooggelegeerd staal en gietijzer)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
€ 344,80 excl. BTW
/ stuk
€ 417,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen