Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0480-015A0-GM X1BM
Rubix:A0437093
Fabrikant:7781577
EAN:7323224675537

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0480-015A0-GM X1BM
Hardmetalen monoblocboor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,8 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,316 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | nieuw type slijping |
| Schacht | cilindrisch (din 6535-ha) |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde staalsoorten (multi-materialen) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen