COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0900-028A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0900-028A1-GM X1BM
Rubix:A0435929
Fabrikant:7781480
EAN:7323224674769
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0900-028A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0900-028A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Interne koelingja
Te bewerken materiaalalle verspanbare materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen