Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0900-044A1-GM X1BM
Rubix:A0435928
Fabrikant:7781713
EAN:7323224676695

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0900-044A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 61 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,178 (uldr: usable length/diameter) |
| Slijpen | max. 3 slijpbeurten (regrinds) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha), aansluitdiam. 10 |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (eveneens goed presterend bij hrsa en niet-ferrometalen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,80 excl. BTW
/ stuk
€ 301,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen