COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0510-016A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0510-016A0-GM X1BM
Rubix:A0436095
Fabrikant:7781580
EAN:7323224675568
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0510-016A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0510-016A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,176471
Schroefhoek30 °
Schachtdin6535-ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; presteert ook goed op hoogvaste staalsoorten (hrsa) en niet-ijzermetalen.
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen