TITEX SPIRAALBOOR HSS LANG DIN341 UFL MET MC A4422-27
Spiraalboor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A4422-27
Rubix:20304398
Fabrikant:5066190
EAN:4031132161341

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS LANG DIN341 UFL MET MC A4422-27
Toepassingen
Stapelboren;Blinde gaten;Boren (doorlopende gaten)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 27 mm |
| Totale lengte | 343 mm |
| Snijlengte | 194 mm |
| Type schacht | toelopend |
| DIN-norm | din 341 |
| Bekleding | ongecoat |
| Interne koeling | ja |
| Morsekegel | ja |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal; roestvrij staal; non-ferrometaal; gietijzer; speciale legering; overige |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,80 excl. BTW
/ stuk
€ 299,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen