Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0620-019A1-GM X1BM
Rubix:A0436040
Fabrikant:7781446
EAN:7323224674424

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0620-019A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,2 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,315 |
| Slijpen | nieuwe sining/slijpvorm (-gm) om de rondloopfout bij het aanboren te verminderen |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | multi-materialen (iso p, m, k, n, s, h) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen