TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-5.2

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-5.2
Rubix:20301340
Fabrikant:5062102
EAN:4031132054902
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-5.2

Technische samenvatting

Boordiameter5,2 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-5.2


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-5.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,2 mm
100,50 excl. BTW
/ 5 stuks
121,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen