Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1500-240A1-GM X2BL
Rubix:A0442105
Fabrikant:8173355
EAN:7323226458701

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1500-240A1-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,5 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 27 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 (+/- 6 micron) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 16 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (sig 137°) |
| Schacht | din6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | alle bewerkbare materialen: iso p, m, k, n, s, o en h |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,70 excl. BTW
/ stuk
€ 177,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
