COROMANT CORODRILL 452 VHM BOOR 452.1-0510-045A0-CM H10F

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:452.1-0510-045A0-CM H10F
Rubix:A0437706
Fabrikant:7516197
EAN:7323223508171
COROMANT CORODRILL 452 VHM BOOR 452.1-0510-045A0-CM H10F

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 452 VHM BOOR 452.1-0510-045A0-CM H10F


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 452

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte45 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingniet gecoat
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,823529
Schroefhoek20 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalroestvast staal, niet-ijzeren metalen en hittebestendige superlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek135 °
Diameter handvat5,1 mm
€ 69,20 excl. BTW
/ stuk
€ 83,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen