COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0880-028A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0880-028A1-SM 1210
Rubix:A0437584
Fabrikant:7798291
EAN:7323224751057
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0880-028A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter8,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0880-028A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingaltin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,18
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaanlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 214,40 excl. BTW
/ stuk
€ 259,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen