COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1250-040A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1250-040A0-PM P1BM
Rubix:A0436283
Fabrikant:8151025
EAN:7323226352610
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1250-040A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12,5 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1250-040A0-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,5 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingp1bm (hardmetalen coating)
Tolerantieh8 - h9 (realiseerbare boringtolerantie) ; h6 (tolerantie van de boordiameter)
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
€ 344,80 excl. BTW
/ stuk
€ 417,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen