Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0980-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436416
Fabrikant:8151325
EAN:7323226355611

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0980-045A1-PM P1BM
Massief hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,8 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 61 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,203 |
| Schroefhoek | 29,51 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (rechte schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,00 excl. BTW
/ stuk
€ 309,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen