Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0490-025A1-SM 1210
Rubix:A0437657
Fabrikant:7782495
EAN:7323224681569

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0490-025A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM monolithische hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,9 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 25,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,184 |
| Schroefhoek | 25,9 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (geometrie -sm) |
| Schacht | cilindrisch (din 6535-ha, metrisch 6) |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 229,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen