COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0540-019A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0540-019A0-PM P1BM
Rubix:A0436664
Fabrikant:8150897
EAN:7323226351330
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0540-019A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,4 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0540-019A0-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte17 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte1/3 (déduit de uldr = 3)
Schroefhoek27,42 °
Slijpensymmetrische punt
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen