Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0330-017A1-SM 1210
Rubix:A0437688
Fabrikant:7782490
EAN:7323224681514

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0330-017A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 17,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,181818 |
| Schroefhoek | 27,1 ° |
| Slijpen | sm (symmetrische punt) |
| Schacht | din 6535 ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 229,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen