COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0714-022A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0714-022A1-SM 1210
Rubix:A0437614
Fabrikant:7798278
EAN:7323224750920
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0714-022A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter7,14 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte22,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0714-022A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monobloc hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,14 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte22,7 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Schroefhoek27,3 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha) — metrisch 8
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaals
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen