Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0960-031A0-PM P1BM
Rubix:A0436429
Fabrikant:8150976
EAN:7323226352122

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0960-031A0-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,6 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | p1bm (hardmetalen coating) |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,32 (dc/lu) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen