TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-10.200D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-10.200D1-WJ30RE
Rubix:A0022813
Fabrikant:7287839
EAN:4031132402031
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-10.200D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter10,2 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-10.200D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4016in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte56 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialn
Verhouding boordiameter/-lengte5 × dc
Schroefhoek140 °
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
146,00 excl. BTW
/ stuk
176,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen