Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1429-044A1-PM P1BM
Rubix:A0436234
Fabrikant:8151448
EAN:7323226356847

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1429-044A1-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,29 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 65 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | +0,007~+0,025 (voor 10<dc≤18) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 (l/d) |
| Schroefhoek | 27,264 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrisch (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso-p) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 536,80 excl. BTW
/ stuk
€ 649,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen