COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-027A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0850-027A1-SM 1210
Rubix:A0437591
Fabrikant:7798286
EAN:7323224751002
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-027A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter8,5 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0850-027A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingaltin
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte3,176471
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaanlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
214,40 excl. BTW
/ stuk
259,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen