Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1980-228A1-GM X2BL
Rubix:A0442065
Fabrikant:8173320
EAN:7323226458503

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1980-228A1-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,98 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 22,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 11xd |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din6535-ha (metrisch 3) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,40 excl. BTW
/ stuk
€ 169,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
