Referenties
Walter Titex:DC150-05-08.400A0-WJ30TA
Rubix:A0022855
Fabrikant:7462130
EAN:4031132422817

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-08.400A0-WJ30TA
VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3307in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,4 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 61 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | tialn |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5xd |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstoffgruppen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,87 excl. BTW
/ stuk
€ 105,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen