COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0870-044A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0870-044A1-GM X1BM
Rubix:A0435937
Fabrikant:7781711
EAN:7323224676671
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0870-044A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0870-044A1-GM X1BM


Hardmetalen monoblocboor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte45 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,1724
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen (en ook prestaties in hrsa en niet-ferrometalen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 248,80 excl. BTW
/ stuk
€ 301,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen