Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0650-024A1-PM P1BM
Rubix:A0436598
Fabrikant:8151205
EAN:7323226354416

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0650-024A1-PM P1BM
Eéndelig hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,17 |
| Schroefhoek | 25,1469 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrisch (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | stalen (iso p) : ongelegeerde stalen, koolstofarme stalen, licht- / sterkgelegeerde stalen en gietstalen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen