COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0670-055A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0670-055A1-PM P1BM
Rubix:A0436585
Fabrikant:8151213
EAN:7323226354492
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0670-055A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,7 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte67 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0670-055A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,7 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte67 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte8
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal (bijv. niet-gelegeerde staalsoorten, stalen met laag koolstofgehalte, licht/sterk gelegeerde staalsoorten en gietstaal)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 335,20 excl. BTW
/ stuk
€ 405,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen