Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2000-180A0-GM X2BL
Rubix:A0442059
Fabrikant:8172880
EAN:7323226456592

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2000-180A0-GM X2BL
Microboor monolithisch hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 22 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,111 (calculé avec diamètre 2 et longueur utile 18) |
| Schacht | cilindrische schacht din6535-ha (diameter 3) |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvrij staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), hittebestendige superlegeringen (iso s), gehard staal (iso h), niet-iso-materialen (iso o) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,30 excl. BTW
/ stuk
€ 127,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
