TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-15

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-15
Rubix:20303095
Fabrikant:5060998
EAN:4031132234731
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-15

Technische samenvatting

Boordiameter15 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-15


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-15

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte99 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat15 mm
216,58 excl. BTW
/ stuk
262,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen