Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0397-032A1-GM X1BM
Rubix:A0436150
Fabrikant:7823901
EAN:7323224865051

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0397-032A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,97 mm |
| Totale lengte | 90 mm |
| Snijlengte | 48 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Schroefhoek | 28,9 ° |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | iso p, m, k en h (vervolgens iso-n en iso-s) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen