Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1200-098A1-PM P1BM
Rubix:A0436302
Fabrikant:8151403
EAN:7323226356397

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1200-098A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 163 mm |
| Snijlengte | 116 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,122449 |
| Schroefhoek | 30,1131 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (p1bm) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 553,60 excl. BTW
/ stuk
€ 669,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen