COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0845-026A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0845-026A1-SM 1210
Rubix:A0437592
Fabrikant:7782464
EAN:7323224681262
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0845-026A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter8,45 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte26,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0845-026A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,45 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte26,9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,31
Schroefhoek26 °
Slijpensymmetrische puntslijping
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
214,40 excl. BTW
/ stuk
259,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen