COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0430-013A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0430-013A1-GM X1BM
Rubix:A0436134
Fabrikant:7781421
EAN:7323224674172
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0430-013A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte13,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0430-013A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte13,6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh6 (schachtdiameter) / h9 (gattolerantie)
Verhouding boordiameter/-lengte3,1628 (rapport longueur/diamètre utile)
Schroefhoek30 °
Slijpenher slijpen / herconditionering: tot 3 keer (max. herslijpingen: 3)
Schachtcilindrisch (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal; roestvrij staal; gietijzer; niet-ijzerhoudende metalen; superlegeringen & titanium; harde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
140,80 excl. BTW
/ stuk
170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen