Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1200-038A1-SD S2BM
Rubix:A0514291
Fabrikant:8420944
EAN:7323227463223

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1200-038A1-SD S2BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 38,18 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,1817 |
| Slijpen | sd |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | superlegeringen (s) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,60 excl. BTW
/ stuk
€ 374,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
