TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-7.5

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-7.5
Rubix:20303123
Fabrikant:5061031
EAN:4031132234458
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-7.5

Technische samenvatting

Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-7.5


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-7.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat7,5 mm
€ 47,59 excl. BTW
/ stuk
€ 57,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen