Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0420-027A1-PM P1BM
Rubix:A0436734
Fabrikant:8151115
EAN:7323226353518

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0420-027A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,1935 |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | p1bm (iso p) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen