Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0620-032A0-GM X1BM
Rubix:A0436039
Fabrikant:7781781
EAN:7323224677371

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0620-032A0-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,2 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 32,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | m7 (schacht) ; h6-h8 (gat) |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen, superlegeringen (hrsa) en niet-ferrometalen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen