COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0750-040A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0750-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436540
Fabrikant:8151242
EAN:7323226354782
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0750-040A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,5 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0750-040A1-PM P1BM


Volhardmetalen monobloc boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte5,16
Schroefhoek28,4424 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen