COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-010A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0320-010A1-SM 1210
Rubix:A0437691
Fabrikant:7419945
EAN:7323222415647
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-010A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter3,2 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-010A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monolithische hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,3137
Schroefhoek29,2 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (tolerantie h6)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen (bv. ti-6al-4v)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen