COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0990-031A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0990-031A1-PM P1BM
Rubix:A0436413
Fabrikant:8151327
EAN:7323226355635
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0990-031A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,9 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0990-031A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,9 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,3194
Schroefhoek29,7576 °
Slijpenpm
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen