COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0635-026A1-N H10F

CoroDrill® 863 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:863.1-0635-026A1-NH10F
Rubix:A0433046
Fabrikant:6882091
EAN:7323220338719
COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0635-026A1-N H10F

Technische samenvatting

Boordiameter6,354 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0635-026A1-N H10F


Volhardmetalen boor CoroDrill® 863

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,354 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte4,09191
Interne koelingja
Punthoek135 °
Diameter handvat6 mm
248,80 excl. BTW
/ stuk
301,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen