COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1020-037A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1020-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436395
Fabrikant:8151339
EAN:7323226355758
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1020-037A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,2 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1020-037A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Schachtrond
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 293,60 excl. BTW
/ stuk
€ 355,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen