BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 7X69X109 (SET=10ST) 2608595070

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608595070
Rubix:A0152306
EAN:3165140290708
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 7X69X109 (SET=10ST) 2608595070

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 7X69X109 (SET=10ST) 2608595070


Metaalboren HSS-G, DIN 338 7 x 69 x 109 mm; 10 stuks

Toepassingen

Non-ferrous metal | Aluminium Non-ferrous metal | Aluminium alloy Non-ferrous metal | Copper Non-ferrous metal | Platinum Non-ferrous metal | Silver Non-ferrous metal | Gold Non-ferrous metal | Titanium Non-ferrous metal | Zinc Non-ferrous metal | Alloys Non-ferrous metal | Chromium Non-ferrous metal | TinMetal | Aluminium profile Ferrous metals | Steel / Ferrous metal Ferrous metals | Unalloyed / low alloyed steel Ferrous metals | Highly alloyed steel Ferrous metals | Grey cast iron

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
27,28 excl. BTW
/ set
33,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen