TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-05.556A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-08-05.556A1-WJ30TA
Rubix:A0022702
Fabrikant:6618646
EAN:4031132370392
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-05.556A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter5,556 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-05.556A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 8xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2187in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,556 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialn
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte0,057
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 134,48 excl. BTW
/ stuk
€ 162,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen