Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0550-016A1-GM X1BM
Rubix:A0436072
Fabrikant:7781437
EAN:7323224674332

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-016A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 17,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | tot 3 keer opnieuw slijpen (maximaal = 3) |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ijzerhoudende metalen, superlegeringen en titanium, geharde materialen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen