COROMANT VHM BOOR 861.1-0340-041A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0340-041A1-GMGC34
Rubix:A0425948
Fabrikant:6150943
COROMANT VHM BOOR 861.1-0340-041A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter3,4 mm
Totale lengte94 mm
Snijlengte41,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT VHM BOOR 861.1-0340-041A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte94 mm
Snijlengte41,4 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte12,1765
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
239,86 excl. BTW
/ stuk
290,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen