COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0635-051A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0635-051A1-GM X1BM
Rubix:A0436030
Fabrikant:7781832
EAN:7323224677784
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0635-051A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,35 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte84 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0635-051A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,35 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte84 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingmultilagen pvd-coating (variant x1bm)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,122
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen (ook hrsa en niet-ijzerhoudende materialen volgens de brochure)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 325,60 excl. BTW
/ stuk
€ 393,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen