Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0610-031A0-GM X1BM
Rubix:A0436044
Fabrikant:7781780
EAN:7323224677364

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-031A0-GM X1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,1 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,1803 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen (en ook goede prestaties in refractaire legeringen en bepaalde niet-ijzerhoudende metalen). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen