COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0450-037A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0450-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436715
Fabrikant:8151128
EAN:7323226353648
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0450-037A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,5 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0450-037A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte46 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,177778
Schroefhoek32,1419 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen