CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 5,0 - 861064

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861064
Rubix:20852106
EAN:3660338158773
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 5,0 - 861064
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 5,0 - 861064


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat5 mm
2,50 excl. BTW
/ stuk
3,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden