Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0680-024A1-PM P1BM
Rubix:A0436580
Fabrikant:8151217
EAN:7323226354539

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0680-024A1-PM P1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h6 (boordiameter); m7 (schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen